Startseite

ABB SPA - ABB4TBP833266C0100 PS Telaio per modulari 750X500 80 MOD

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBP833266C0100 PS Telaio per modulari 750X500 80 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 734 mm

  • Breite - 486 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 80

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815251726

Artikelnummer

ABB4TBP833266C0100

Herstellernummer

4TBP833266C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

734 mm

Breite:

486 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

80

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

nein

Tiefe:

21.4 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Pannello per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABB4TBP833266C0100 - - PS TELAIO PER MODULARI 750X500 80 MOD