ABB SPA - ABB4TBP833193C0100 PolySafe IP65 500x1000x320 porta cieca - 4TBP833193C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 500 mm
Breite - 1000 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
5411815251276
Artikelnummer
ABB4TBP833193C0100
Herstellernummer
4TBP833193C0100
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
89 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Materialstärke Gehäuse:
4 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Materialstärke Tür/Deckel:
4 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Oberflächenschutz:
unbehandelt


