Startseite

ABB SPA - ABB4TBP833004C0100 Polysafe IP65 500X750X320 porta cieca - 4TBP833004C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBP833004C0100 Polysafe IP65 500X750X320 porta cieca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 750 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4022903012450

Artikelnummer

ABB4TBP833004C0100

Herstellernummer

4TBP833004C0100

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

500 mm

Breite:

750 mm

Tiefe:

320 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

286 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Materialstärke Gehäuse:

4 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

4 mm

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

12

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

POLYSAFE IP65 500X750X320 PORTA CIECA PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE