ABB SPA - ABB4TBO856105C0100 Calotta di chiusura cieca APO RAL7035 - 4TBO856105C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - gerade
Breite - 370 mm
Höhe - 98 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
5412348561054
Artikelnummer
ABB4TBO856105C0100
Herstellernummer
4TBO856105C0100
Hersteller
ABB
Typ:
gerade
Breite:
370 mm
Höhe:
98 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Stärke:
13.5 mm
CALOTTA DI CHIUSURA CIECA APO RAL7035 PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


