ABB SPA - ABB4TBO856096C0100 APO calot.polis4xM20/16+1xM32/25 L185mm - 4TBO856096C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 185 mm
Höhe - 98 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 5
Packung
1 ST
EAN
5411815249228
Artikelnummer
ABB4TBO856096C0100
Herstellernummer
4TBO856096C0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
185 mm
Höhe:
98 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16...32
Stärke:
13.5 mm


