ABB SPA - ABB4TBO856068C0100 APO 71 coperchio c/portello IP67 RAL7035 - 4TBO856068C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 372 mm
Breite - 302 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
5411815249037
Artikelnummer
ABB4TBO856068C0100
Herstellernummer
4TBO856068C0100
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
372 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
175 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP67
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt


