Startseite

ABB SPA - ABB4TBO856065C0100 APO 12 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBO856065C0100 APO 12 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 603 mm

  • Breite - 603 mm

  • Tiefe - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815249006

Artikelnummer

ABB4TBO856065C0100

Herstellernummer

4TBO856065C0100

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

603 mm

Breite:

603 mm

Tiefe:

210 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

1

Einbautiefe:

50 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

APO 12 C COPERCHIO TRASPAR. IP66 RAL7035 PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE