ABB SPA - ABB4TBO856049C0100 APO 31 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 - 4TBO856049C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 302 mm
Breite - 186 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5412348560491
Artikelnummer
ABB4TBO856049C0100
Herstellernummer
4TBO856049C0100
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
302 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
175 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP67
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
89 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt


