ABB SPA - ABB4TBO856044C0100 APO 81 spessore di rialzo RAL7035 - 4TBO856044C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 302 mm
Höhe - 558 mm
Tiefe - 35 mm
Packung
2 ST
EAN
5411815248795
Artikelnummer
ABB4TBO856044C0100
Herstellernummer
4TBO856044C0100
Hersteller
ABB
Breite:
302 mm
Höhe:
558 mm
Tiefe:
35 mm
APO iso-distributors. AER81 Elevation frame 370x300x35 Glass fibre reinforced polyamide PA6,RAL7035. AP81DE


