ABB SPA - ABB4TBO856035C0100 APO 41 coperchio c/portello RAL7035 - 4TBO856035C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 302 mm
Breite - 302 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
5411815248702
Artikelnummer
ABB4TBO856035C0100
Herstellernummer
4TBO856035C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
302 mm
Breite:
302 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
45 mm
APO 41 COPERCHIO C PORTELLO RAL7035


