Startseite

ABB SPA - ABB4TBO856033C0100 APO 12 coperchio grigio RAL7035 - 4TBO856033C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBO856033C0100 APO 12 coperchio grigio RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Höhe - 603 mm

  • Breite - 603 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

5412348560330

Artikelnummer

ABB4TBO856033C0100

Herstellernummer

4TBO856033C0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

0

Höhe:

603 mm

Breite:

603 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schnellschließend:

nein

Tiefe:

45 mm

APO 12 coperchio poliestere 600x600x45 grigio opaco con viti di fissaggio