ABB SPA - ABB4TBO856026C0100 APO 31 coperchio grigio RAL7035 - 4TBO856026C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 302 mm
Breite - 186 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5411815248610
Artikelnummer
ABB4TBO856026C0100
Herstellernummer
4TBO856026C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
302 mm
Breite:
186 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
45 mm
Coperchio in poliestere. Coperchio grigio fissaggio a vite.


