Startseite

ABB SPA - ABB4TBO856007C0100 APO 11 base chiusa RAL7035 - 4TBO856007C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 603 mm

  • Breite - 372 mm

  • Tiefe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5412348560071

Artikelnummer

ABB4TBO856007C0100

Herstellernummer

4TBO856007C0100

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

603 mm

Breite:

372 mm

Tiefe:

130 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

140 mm

Innentiefe:

120 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

sonstige

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

12

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

APO 11 base con pareti chiuse 600x370x130