ABB SPA - ABB4TBO856000C0100 APO 1 base chiusa RAL7035 - 4TBO856000C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 186 mm
Breite - 151 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
5411815248351
Artikelnummer
ABB4TBO856000C0100
Herstellernummer
4TBO856000C0100
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
186 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
85 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
95 mm
Innentiefe:
75 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
12
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt



