ABB SPA - ABB4TBO852092C0100 APO 51 Coperchio trasparente - 4TBO852092C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 488 mm
Breite - 302 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
5412348520921
Artikelnummer
ABB4TBO852092C0100
Herstellernummer
4TBO852092C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
488 mm
Breite:
302 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
80 mm
APO 51 COPERCHIO TRASPARENTE


