ABB SPA - ABB4TBO851282C0100 APO 61 Coperchio trasparente H=80mm - 4TBO851282C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 603 mm
Breite - 302 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 ST
EAN
5411815247200
Artikelnummer
ABB4TBO851282C0100
Herstellernummer
4TBO851282C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
603 mm
Breite:
302 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
80 mm
APO 61 COPERCHIO TRASPARENTE H 80MM


