Startseite

ABB SPA - ABB4TBO851176C0100 APO 71 Coperchio trasparente - 4TBO851176C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBO851176C0100 APO 71 Coperchio trasparente

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 302 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

5411815246838

Artikelnummer

ABB4TBO851176C0100

Herstellernummer

4TBO851176C0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

0

Höhe:

375 mm

Breite:

302 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Scharnierend:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schnellschließend:

nein

Tiefe:

45 mm

APO 71 COPERCHIO TRASPARENTE