ABB SPA - ABB4TBC811516C0100 Tasca portadocumenti formato A4 - 4TBC811516C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplanhalter
Höhe - 180 mm
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4022903014461
Artikelnummer
ABB4TBC811516C0100
Herstellernummer
4TBC811516C0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schaltplanhalter
Höhe:
180 mm
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
325 mm
Transparent:
ja
General accessories Document pouch. ZPLT4W Circuit diagram HxW 180x325 DIN A4/across. AR811516


