Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831800C0100 ARIA64,108 pannello mod. 150mm preforato - 4TBA831800C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBA831800C0100 ARIA64,108 pannello mod. 150mm preforato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 343 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

5412348318009

Artikelnummer

ABB4TBA831800C0100

Herstellernummer

4TBA831800C0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

0

Höhe:

150 mm

Breite:

343 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

7.25 mm

ARIA64 108 PANNELLO MOD. 150MM PREFORATO