ABB SPA - ABB4TBA831795C0100 ARIA108 supporto pannelli modulari - 4TBA831795C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 990 mm
Breite - 761.8 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5412348317958
Artikelnummer
ABB4TBA831795C0100
Herstellernummer
4TBA831795C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
990 mm
Breite:
761.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
79.4 mm
Piastre intere di chiusura con finestrature per pannelli modulari singoli


