ABB SPA - ABB4TBA831793C0100 ARIA75 supporto pannelli modulari - 4TBA831793C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 690 mm
Breite - 461.8 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5412348317934
Artikelnummer
ABB4TBA831793C0100
Herstellernummer
4TBA831793C0100
Hersteller
ABB
Höhe:
690 mm
Breite:
461.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
79.4 mm
Piastre intere di chiusura con finestrature per pannelli modulari singoli


