ABB SPA - ABB4TBA831115C0100 ARIA108 pannello cieco intero - 4TBA831115C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 990 mm
Breite - 761.8 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5412348311154
Artikelnummer
ABB4TBA831115C0100
Herstellernummer
4TBA831115C0100
Hersteller
ABB
Höhe:
990 mm
Breite:
761.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
79.4 mm
ARIA108 PANNELLO CIECO INTERO


