Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831085C0100 ARIA75 pannello finestrato intero - 4TBA831085C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBA831085C0100 ARIA75 pannello finestrato intero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 690 mm

  • Breite - 461.8 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5412348310850

Artikelnummer

ABB4TBA831085C0100

Herstellernummer

4TBA831085C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

690 mm

Breite:

461.8 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

79.4 mm

ARIA75 PANNELLO FINESTRATO INTERO