Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831056C0100 ARIA54 pannello finestrato intero - 4TBA831056C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBA831056C0100 ARIA54 pannello finestrato intero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 479 mm

  • Breite - 361.8 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5412348310560

Artikelnummer

ABB4TBA831056C0100

Herstellernummer

4TBA831056C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

479 mm

Breite:

361.8 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

79.4 mm

ARIA54 PANNELLO FINESTRATO INTERO