ABB SPA - ABB4TBA831055C0100 ARIA54 pannello cieco intero - 4TBA831055C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 479 mm
Breite - 361.8 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
5412348310553
Artikelnummer
ABB4TBA831055C0100
Herstellernummer
4TBA831055C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
479 mm
Breite:
361.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
79.4 mm
ARIA54 PANNELLO CIECO INTERO


