Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100160R0005 UPS POWERVALUE 11T G2 1 KVA CEI 016 - 4NWP100160R0005

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP100160R0005 UPS POWERVALUE 11T G2 1 KVA CEI 016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 5 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169262395

Artikelnummer

ABB4NWP100160R0005

Herstellernummer

4NWP100160R0005

Hersteller

ABB

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

208...240 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

144 mm

Tiefe:

356 mm

Höhe:

228 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

356 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

89 %

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Codice Ordine: 4NWP100160R0005 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali