Startseite

ABB SPA - ABB41S12X31 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 36M 3F - 41S12X31

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB41S12X31 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 36M 3F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126196689

Artikelnummer

ABB41S12X31

Herstellernummer

41S12X31

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

320 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

108 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

300 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

79 mm

Einbauhöhe:

580 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 36M 3F PER CENTRALINO DA INSTALLAZIONE