Startseite

ABB SPA - ABB41S12X21 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 24M - 41S12X21

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB41S12X21 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126118896

Artikelnummer

ABB41S12X21

Herstellernummer

41S12X21

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

294 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

415 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

80 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

300 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

79 mm

Einbauhöhe:

415 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 24M PER CENTRALINO DA INSTALLAZIONE