ABB SPA - ABB41S08X11 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 8M - 41S08X11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126107869
Artikelnummer
ABB41S08X11
Herstellernummer
41S08X11
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
206 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
230 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
80 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
212 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
79 mm
Einbauhöhe:
230 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein


