ABB SPA - ABB41P18X20 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 36M 2F - 41P18X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8712507119544
Artikelnummer
ABB41P18X20
Herstellernummer
41P18X20
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
382 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
382 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
120 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
120 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
74 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein


