ABB SPA - ABB41F06X12 FRONTALE MISTRAL41F INC. PORTA TRASP 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126112375
Artikelnummer
ABB41F06X12
Herstellernummer
41F06X12
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
192 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
202 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
25 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
172 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein




