ABB SPA - ABB41A18X31 MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 54M - 41A18X31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126119015
Artikelnummer
ABB41A18X31
Herstellernummer
41A18X31
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
430 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
600 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
128 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
410 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
99 mm
Einbauhöhe:
580 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein




