ABB SPA - ABB41A12X42 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 48M - 41A12X42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 48
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126114140
Artikelnummer
ABB41A12X42
Herstellernummer
41A12X42
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
48
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
320 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
735 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
108 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
300 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
79 mm
Einbauhöhe:
715 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
73 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein




