Startseite

ABB SPA - ABB41A08X12 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 8M - 41A08X12

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB41A08X12 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126112399

Artikelnummer

ABB41A08X12

Herstellernummer

41A08X12

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

232 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

108 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

212 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

79 mm

Einbauhöhe:

230 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

73 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da incasso con porta trasparente per montaggio su muratura. La serie System pro E comfort MISTRAL41F offre un design raffinato ed elegante perché progettata per l'installazione in ambienti residenziali, dove l'estetica è importante quanto la funzionalità. La serie System pro E comfort MISTRAL41F è una delle più ampie presenti sul mercato, in grado di offrire diverse soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza. La profondità della scatola da incasso assicura un perfetto equilibrio tra lo spazio interno del centralino ed i vincoli dettati dall'installazione in pareti sottili; la ridotta profondità del frontale, inferiore a 30 mm, permette infatti l’installazione anche negli spazi più stretti. La serie System pro E comfort MISTRAL41F è stata progettata per rendere il lavoro dell’installatore più semplice, rapido e consentirgli di realizzare quadri funzionali e ordinati.