ABB SPA - ABB2TMA200050W0007 RT/U30.0.1-811 ABB ROOMTOUCH 5'' BIANCO - 2TMA200050W0007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 30
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
6955891816183
Artikelnummer
ABB2TMA200050W0007
Herstellernummer
2TMA200050W0007
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
30
Mit Display:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Mit Temperaturregler:
ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm


