Startseite

ABB SPA - ABB2TMA200050B0005 RT/U30.0.1-825 ABB ROOMTOUCH 5'' NERO - 2TMA200050B0005

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TMA200050B0005 RT/U30.0.1-825 ABB ROOMTOUCH 5'' NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 30

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891816190

Artikelnummer

ABB2TMA200050B0005

Herstellernummer

2TMA200050B0005

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

30

Mit Display:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Mit Temperaturregler:

ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Terminale di controllo multiplo per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2TMA200050B0005 - - RT U30.0.1-825 ABB ROOMTOUCH 5 NERO