Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130160H0051 ATTUATORE RELAY IP, DIN H8304 - 2TMA130160H0051

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TMA130160H0051 ATTUATORE RELAY IP, DIN H8304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891808690

Artikelnummer

ABB2TMA130160H0051

Herstellernummer

2TMA130160H0051

Hersteller

ABB

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

65 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

90 mm

ATTUATORE RELAY IP DIN H8304