ABB SPA - ABB2TMA130050W0065 IPTOUCH7'',CIT+HBA+APP,LAN+WiFi,BIANC,TL - 2TMA130050W0065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Mit Video - ja
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
6955891816961
Artikelnummer
ABB2TMA130050W0065
Herstellernummer
2TMA130050W0065
Hersteller
ABB
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Mit Video:
ja
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja


