Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130050W0054 IPTOUCH10'',CIT+HBA+APP,LAN+WiFi,BIAN,TL - 2TMA130050W0054

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TMA130050W0054 IPTOUCH10'',CIT+HBA+APP,LAN+WiFi,BIAN,TL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Mit Video - ja

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891815148

Artikelnummer

ABB2TMA130050W0054

Herstellernummer

2TMA130050W0054

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Mit Video:

ja

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Bedienung Türöffner:

ja

Freisprechen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Höhe:

185 mm

IPTOUCH10 CIT HBA APP LAN WIFI BIAN TL