ABB SPA - ABB2TLA050204R0332 LineStrong3D, 4NC/4NO, M20 ESTOP/LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Max. Länge der Zugschnur - 250 m
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
7350024467000
Artikelnummer
ABB2TLA050204R0332
Herstellernummer
2TLA050204R0332
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Max. Länge der Zugschnur:
250 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
LINESTRONG3D 4NC 4NO M20 ESTOP LED