Startseite

ABB SPA - ABB2TLA042022R4600 Magne 4 OSSD-Info M12-8 connector - 2TLA042022R4600

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA042022R4600 Magne 4 OSSD-Info M12-8 connector

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistungsaufnahme - 8 W

  • Haftkraft - 0...1500 N

  • Bauform - eckig

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024481112

Artikelnummer

ABB2TLA042022R4600

Herstellernummer

2TLA042022R4600

Hersteller

ABB

Leistungsaufnahme:

8 W

Haftkraft:

0...1500 N

Bauform:

eckig

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Explosionsgeschützt:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach EN 62061:

3

Wandabstand:

22...31 mm

MAGNE 4 OSSD-INFO M12-8 CONNECTOR