ABB SPA - ABB2TLA042022R3400 Magne 4 DYN-Info M12-8 - 2TLA042022R3400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsaufnahme - 8 W
Haftkraft - 1500...1500 N
Bauform - eckig
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
7350024480993
Artikelnummer
ABB2TLA042022R3400
Herstellernummer
2TLA042022R3400
Hersteller
ABB
Leistungsaufnahme:
8 W
Haftkraft:
1500...1500 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Explosionsgeschützt:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach EN 62061:
3
Wandabstand:
22...31 mm


