Startseite

ABB SPA - ABB2TLA023001R0100 HD5-S-111 Three-position device - 2TLA023001R0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA023001R0100 HD5-S-111 Three-position device

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinderanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024486070

Artikelnummer

ABB2TLA023001R0100

Herstellernummer

2TLA023001R0100

Hersteller

ABB

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinderanschluss

Zwangsöffnung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Querschlussüberwachung möglich:

ja

Mit Statusanzeige:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

0.02 A

Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Schutzart (IP):

IP65

HD5-S-111 THREE-POSITION DEVICE