Startseite

ABB SPA - ABB2TLA022303R0400 Orion1-4-30-075-E Transmitter+ Receiver

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA022303R0400 Orion1-4-30-075-E Transmitter+ Receiver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 41 mm

  • Schutzfeldhöhe - 750 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - sonstige

  • Höhe des Sensors - 0.756 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 20 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024481655

Artikelnummer

ABB2TLA022303R0400

Herstellernummer

2TLA022303R0400

Hersteller

ABB

Länge des Sensors:

41 mm

Schutzfeldhöhe:

750 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

sonstige

Höhe des Sensors:

0.756 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Breite des Sensors:

70 mm

Barriera fotoelettrica di sicurezza ABB - serie/ modello ABB2TLA022303R0400 - - ORION1-4-30-075-E TRANSMITTER RECEIVER