Startseite

ABB SPA - ABB2TLA022302R0700 Orion1-4-30-120-B Transmitter+ Receiver

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA022302R0700 Orion1-4-30-120-B Transmitter+ Receiver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 37 mm

  • Schutzfeldhöhe - 1200 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Kaskadierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024481570

Artikelnummer

ABB2TLA022302R0700

Herstellernummer

2TLA022302R0700

Hersteller

ABB

Länge des Sensors:

37 mm

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1.28 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Reichweite des Schutzfeldes:

19 m

Ausblendung möglich:

nein

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

65 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

21 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

ORION1-4-30-120-B TRANSMITTER RECEIVER SECURITY