Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020054R1210 Tina 10A v2 Adapter OSSD - 2TLA020054R1210

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA020054R1210 Tina 10A v2 Adapter OSSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Eingangskanäle - 2

  • Anzahl der Schalteingänge - 0

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024484496

Artikelnummer

ABB2TLA020054R1210

Herstellernummer

2TLA020054R1210

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Eingangskanäle:

2

Anzahl der Schalteingänge:

0

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgangskanäle:

1

Funktion Schalten:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

TINA 10A V2 ADAPTER OSSD