ABB SPA - ABB2TLA020006R2200 JSHD4-2 Top. 2 butt LED Anti-tamp ta ABB - 2TLA020006R2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinderanschluss
Packung
1 ST
EAN
7350024459739
Artikelnummer
ABB2TLA020006R2200
Herstellernummer
2TLA020006R2200
Hersteller
ABB
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinderanschluss
Zwangsöffnung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.02 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP65


