Startseite

ABB SPA - ABB2CSYF1702M Binareingang, 2f. - 2CSYF1702M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSYF1702M Binareingang, 2f.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Montageart - Aufputz

  • Eingangsspannung - 20...20 V

  • Andere Bussysteme - free@home

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542581925

Artikelnummer

ABB2CSYF1702M

Herstellernummer

2CSYF1702M

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

2

Montageart:

Aufputz

Eingangsspannung:

20...20 V

Andere Bussysteme:

free@home

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

ja

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ingressi binari da incasso. Collegabile a 2 ingressi binari tradizionali o contatti ausiliari. Gli ingressi possono essere utilizzati come canali di attivazione per funzioni del sistema. Lunghezza massima consentita della linea di connessione 10 mt. Dimensioni (A × L × P): 39 mm × 40 mm × 12 mm.