ABB SPA - ABB2CSYF1433M ATTUAT. FAN COIL, PWM - FCA-M-2.3.1 - 2CSYF1433M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Andere Bussysteme - free@home
Stellgröße schaltend - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779945592
Artikelnummer
ABB2CSYF1433M
Herstellernummer
2CSYF1433M
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
free@home
Stellgröße schaltend:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Stellgröße stetig:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
3
Breite in Teilungseinheiten:
6
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
230...230 V
Ventilschutzfunktion:
nein
Handschaltung:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
6 A
Max. Ausgangsstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm


