Startseite

ABB SPA - ABB2CSYF1432M Heizungsaktor, 12f. - 2CSYF1432M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSYF1432M Heizungsaktor, 12f.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542569022

Artikelnummer

ABB2CSYF1432M

Herstellernummer

2CSYF1432M

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

free@home

Stellgröße schaltend:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

12

Breite in Teilungseinheiten:

8

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

24...230 V

Ventilschutzfunktion:

nein

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.75 A

Max. Ausgangsstrom:

0.16 A

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Modulo attuatore termoregolazione 12 canali. Dispositivo per il controllo di valvole a controllo proporzionale nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi • – Dimensioni (A × L × P): 90 mm × 144 mm × 64 mm • Uscite: 12 • Adatto per: AC3 carico ohmico • Corrente nominale: 160 mA • Grado di protezione: IP 20 • Dimensione DIN: 8 moduli .